Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M39080.050.0020 Dowel Pin, 5mm Nominal Dia., 5.0mm Pin Dia., 100PK | CG8FEX 53GH31

FABORY M39080.050.0020 tapitappi, nimellishalkaisija 5 mm, tapin halkaisija 5.0 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8FEX Malli: M39080.050.0020Ristiviite: 53GH31

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus20
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus20mm
Pituuden toleranssi+/- 0.26 mm
Nimellishalkaisija5 mm
Pin Dia.5.0 mm
Tapin tyyppiVakiotappi
Rockwellin kovuusC58 - C62
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3074
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M39080.050.0020 tapitappi, nimellishalkaisija 5 mm, tapin halkaisija 5.0 mm, 100 PK
€35.32 /pakkaus