Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKAL 80353G Lumber Crayon Black - 12 kpl pakkaus | AB7ZKC 24UX81

MARKAL 80353G Lumber Crayon Black - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7ZKC Malli: 80353GRistiviite: 24UX81

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuutavara Crayon
VäriMusta
Kuiva-aika2 min.
Temp. alue-20 - 150 astetta F
Vihjeiden koko1 / 2 "
VinkkityyliHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9609900000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAL 80353G Lumber Crayon Black - 12 kappaleen pakkaus
€26.85 /pakkaus