Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M08250.120.0180 Vaunun pultti, M12 x 1.75 kierrekoko, luokka 4.6, 10PK | CG8EBN 54FM15

FABORY M08250.120.0180 vaunun pultti, M12 x 1.75 kierrekoko, luokka 4.6, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8EBN Malli: M08250.120.0180Ristiviite: 54FM15 / 179U58

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliTeräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen kokoM12x1.75
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus180
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4.6
Pää Dia.29.35 - 30.65mm
Pään korkeus6.95 mm
Head TypePyöreä
Pituus180mm
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus8.75mm
Neliön leveys12.70mm
StandardiDIN 603
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus58,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7559
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M08250.120.0180 vaunun pultti, M12 x 1.75 kierrekoko, luokka 4.6, 10PK
€52.17 /pakkaus