Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M07840.040.0004 Pistorasiasarja Ruuvi, Teräs, M4 X 0.70mm Kierrekoko, 100PK | CG8DVL 54FK73

FABORY M07840.040.0004 Pistorasiasarja Ruuvi, Teräs, M4 X 0.70mm kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8DVL Malli: M07840.040.0004Ristiviite: 54FK73

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
Desimaaliekvivalentti0.157 "
Aseman koko2 mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4 mm
Kohta Dia.2.0 mm
PistemateriaaliTeräs
PistetyyppiKuppi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0238
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M07840.040.0004 Pistorasiasarja Ruuvi, Teräs, M4 X 0.70mm kierrekoko, 100PK
€5.46 /pakkaus