SANDUSKY LEE VF31301872-02 Säilytyskaappi 30 tuuman leveys x 18 tuuman syvyyshiili | AH9AHQ 39EY17

SANDUSKY LEE VF31301872-02 Säilytyskaappi 30 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys puuhiili

Tuote: AH9AHQ Malli: VF31301872-02Ristiviite: 39EY17
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€602.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kaapin väriPuuhiili
Kaapin syvyys18 "
Kaapin korkeus72 "
Kaapin leveys30 "
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kahva tyyliKeinu
KorkeusalueKoko korkeus
LukitusmekanismiAvain
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä3
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyn kapasiteetti180 lb
VahvuusluokitusKaupallinen
TyyliHyllyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)187.96
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana pyörät: Ei
    • Rakennustapa: hitsattu
    • Lukituskaappi: Kyllä
    • Lukituspisteet: 1 piste

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriKaapin korkeusHinta
SANDUSKY LEE VF31301566-05 Säilytyskaappi 30 tuuman leveä kyyhkynen harmaa | AH9AHM 39EY11 VF31301566-05Kyyhkynenharmaa66 "€532.63
SANDUSKY LEE VF31301566-07 Säilytyskaappi 30 tuuman leveä kitti | AH9AHN 39EY12 VF31301566-07kitti66 "€533.70
SANDUSKY LEE VF31301566-09 Säilytyskaappi 66 tuuman korkeus musta | AH9AHP 39EY13 VF31301566-09Musta66 "€533.36
SANDUSKY LEE VF31301872-05 Säilytyskaappi 30 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys kyyhkynen harmaa | AH9AHR 39EY18 VF31301872-05Kyyhkynenharmaa72 "€602.41
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE VF31301872-07 Säilytyskaappi 30 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys kitti | AH9AHT 39EY19 VF31301872-07kitti72 "€602.41
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE VF31301872-09 Säilytyskaappi 30 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys musta | AH9AHU 39EY20 VF31301872-09Musta72 "€602.41
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE VF31301872-00 Value Line Storage, 30 x 18 x 72 tuuman koko | CM7ZNF VF31301872-00--€673.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE VF31301872-02 Säilytyskaappi 30 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys puuhiili
€602.41 / yksikkö