Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M07400.100.0060 kantapääruuvi, pituus 60 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka 10.9, 50 PK | CG8DQU 53GH01

FABORY M07400.100.0060 kantapääruuvi, pituus 60 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka 10.9, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8DQU Malli: M07400.100.0060Ristiviite: 53GH01 / 164U78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Aseman koko6 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaLuokan 10.9
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.22.4 mm
Pään korkeus6.2 mm
Head TypeTasainen
Pituus60
Min. Vetolujuus1040 Mpa
Min. Kierteen pituus32 mm
Rockwellin kovuusHRC32 - HRC39
StandardiISO 10642
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus32mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7708
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M07400.100.0060 kantapääruuvi, pituus 60 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka 10.9, 50 PK
€65.87 /pakkaus