Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M07111.060.0035 Olkaruuvi, 12.9 seosterästä, M5X0.80mm kierrekoko, vakiotyyppi, 5PK | CG8DPE 54FJ75

FABORY M07111.060.0035 Olkaruuvi, 12.9 seosteräs, M5X0.80 mm kierrekoko, vakiotyyppi, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8DPE Malli: M07111.060.0035Ristiviite: 54FJ75

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko3mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.10 mm
Pään korkeus4.5 mm
Pään tyyliStandardi
Materiaali12.9 seosterästä
Min. Vetolujuus176,000 psi
Rockwellin kovuusC39 - C44
LeikkauslujuusEI ARVIOITU
Olkapään halkaisija.6 mm
Olkapään pituus35 mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alueEi arvioitu
thread Pituus9.5 "
Kierteen kokoM5 x 0.8
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0562
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M07111.060.0035 Olkaruuvi, 12.9 seosteräs, M5X0.80 mm kierrekoko, vakiotyyppi, 5PK
€26.76 /pakkaus