Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01240.080.0060 Hex Head Cap Screw, M8 x 1 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CRP 54FJ03

FABORY M01240.080.0060 kuusiokantaruuvi, M8 x 1 kierrekoko, luokka 8.8, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8CRP Malli: M01240.080.0060Ristiviite: 54FJ03
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
€118.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM8x1
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Kiinnittimen pituus60
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus5 mm
Head TypeHex
pään leveys13 mm
Pituus60mm
Min. Kierteen pituus22 mm
Rockwellin kovuusHRC22 - HRC32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiISO 8765
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.867
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01240.080.0060 kuusiokantaruuvi, M8 x 1 kierrekoko, luokka 8.8, 100PK
€118.10 /pakkaus