Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAMBRO MANUFACTURING CANT16152 Juomalasi, kirkas, 16 2/5 Oz. Kapasiteetti, kokonaiskorkeus 5.75 tuumaa, halkaisija 3.25 tuumaa, polykarbonaatti | CH6NQK 4UKH9

CAMBRO MANUFACTURING CANT16152 Juomalasi, kirkas, 16 2/5 Oz. Kapasiteetti, kokonaiskorkeus 5.75 tuumaa, halkaisija 3.25 tuumaa, polykarbonaatti

Varastossa
Tuote: CH6NQK Malli: CANT16152Ristiviite: 4UKH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomalasi
Koko16 2 / 5 oz.
VäriPoista valinta
Halkaisija3.25 "
Materiaalipolykarbonaatti
Kokonaissyvyys5"
Kokonaiskorkeus5.75 "
Kokonaispituus5 3 / 4 "
kokonaisleveys2 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1725
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
CAMBRO MANUFACTURING CALT14152 Juomalasi, kirkas, 14 Oz. Kapasiteetti, kokonaiskorkeus 5.125 tuumaa, halkaisija 3.25 tuumaa. | CH6NQJ 4UKJ9 CALT1415214 oz.Break Resistant SA N5.125 "5 1 / 8 "2 5 / 16 "€96.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMBRO MANUFACTURING CANT16152 Juomalasi, kirkas, 16 2/5 Oz. Kapasiteetti, kokonaiskorkeus 5.75 tuumaa, halkaisija 3.25 tuumaa, polykarbonaatti
€90.26 / yksikkö