Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01210.300.0090 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8CFC 38CL10

FABORY M01210.300.0090 kuusiokantaruuvi, M30 x 3.50 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8CFC Malli: M01210.300.0090Ristiviite: 38CL10

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM30x3.5
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus90
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus18.7 mm
Head TypeHex
pään leveys46 mm
Pituus90mm
Min. Kierteen pituus90 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC23 - HRC34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.398
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01210.300.0090 kuusiokantaruuvi, M30 x 3.50 kierrekoko, luokka 8.8, 5PK
€92.73 /pakkaus