Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01000.390.0200 kuusiokantaruuvi, M39 x 4 kierrekoko, luokka 8.8 | CG8BNR 38CG04

FABORY M01000.390.0200 kuusiokantaruuvi, M39 x 4 kierrekoko, luokka 8.8

Varastossa
Tuote: CG8BNR Malli: M01000.390.0200Ristiviite: 38CG04 / 156P93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM39x4
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus200
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus25 mm
Head TypeHex
pään leveys60 mm
Pituus200mm
Min. Kierteen pituus90 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC23 - HRC34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01000.390.0200 kuusiokantaruuvi, M39 x 4 kierrekoko, luokka 8.8
€69.81 / yksikkö