Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M01000.390.0160 Hex Head Cap Screw, M39 x 4 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8BNN 38CG01

FABORY M01000.390.0160 kuusiokantaruuvi, M39 x 4 kierrekoko, luokka 8.8

Varastossa
Tuote: CG8BNN Malli: M01000.390.0160Ristiviite: 38CG01 / 156P90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM39x4
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus160
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus25 mm
Head TypeHex
pään leveys60 mm
Pituus160mm
Min. Kierteen pituus90 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusHRC23 - HRC34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8153
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M01000.390.0160 kuusiokantaruuvi, M39 x 4 kierrekoko, luokka 8.8
€52.74 / yksikkö