FABORY L55450.040.0001 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, M4 koko, 0.9mm paksuus, kierre Normaali tyyppi, 50000PK | CG8BHR 42GY64

FABORY L55450.040.0001 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, koko M4, paksuus 0.9 mm, tavallinen kierretyyppi, 50000PK

Varastossa
Tuote: CG8BHR Malli: L55450.040.0001Ristiviite: 42GY64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,279.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM4
Sisällä Dia.4.1 mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.7.6mm
Paksuus0.9 mm
TyyppiKierteinen säännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9289
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L55450.040.0001 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, koko M4, paksuus 0.9 mm, tavallinen kierretyyppi, 50000PK
€4,279.91 /pakkaus