FABORY L51050.200.0050 Socket Head Cap Screw, 50mm Length, M20 x 2.50 Thread Size, A2 Grade, 55PK | CG7ZRJ 42GR54

FABORY L51050.200.0050 kantapääruuvi, pituus 50 mm, kierrekoko M20 x 2.50, luokka A2, 55 PK

Varastossa
Tuote: CG7ZRJ Malli: L51050.200.0050Ristiviite: 42GR54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€285.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM20x2.5
Aseman koko17 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pää Dia.30 mm
Pään korkeus20 mm
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus50ft.
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Min. Kierteen pituus50 mm
StandardiDIN 912
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.M20
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3852
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51050.200.0050 kantapääruuvi, pituus 50 mm, kierrekoko M20 x 2.50, luokka A2, 55 PK
€285.39 /pakkaus