Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M FMV02 Tamper Indicating Label 3x5 Inch, 25 Pk | AD6KMX 45K711

3M FMV02 peukaloinnin ilmaisintarra 3x5 tuumaa, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AD6KMX Malli: FMV02Ristiviite: 45K711

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloa osoittava tarra
Aktivoi ByPoistettaessa 90 astetta
Korkeus3"
Selite / taustaväriHopea
MateriaaliPolyesteri
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M FMV02 peukaloinnin ilmaisintarra 3x5 tuumaa, 25 kpl
€70.18 / yksikkö