FABORY L21520.200.0080 Double-End Threaded Stud, 105mm Length, 50PK | CG7XNQ 178K28

FABORY L21520.200.0080 kaksipäinen kierretappi, pituus 105 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG7XNQ Malli: L21520.200.0080Ristiviite: 178K28

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€639.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus105mm
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)25 mm
Kierteen pituus (B)46 mm
Kierteen kokoM20-2.5 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7562
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.200.0080 kaksipäinen kierretappi, pituus 105 mm, 50 PK
€639.14 /pakkaus