FABORY L21520.140.0050 Kaksipäinen kierretappi, pituus 68mm, 150PK | CG7XMW 178K06

FABORY L21520.140.0050 kaksipäinen kierretappi, pituus 68 mm, 150 PK

Varastossa
Tuote: CG7XMW Malli: L21520.140.0050Ristiviite: 178K06

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€482.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus68
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)18 mm
Kierteen pituus (B)34 mm
Kierteen kokoM14-2 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.3424
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.140.0050 kaksipäinen kierretappi, pituus 68 mm, 150 PK
€482.48 /pakkaus