FABORY L21520.120.0025 Kaksipäinen kierretappi, pituus 40mm, 400PK | CG7XMH 178J88

FABORY L21520.120.0025 kaksipäinen kierretappi, pituus 40 mm, 400 PK

Varastossa
Tuote: CG7XMH Malli: L21520.120.0025Ristiviite: 178J88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€768.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus40mm
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)15 mm
Kierteen pituus (B)30 mm
Kierteen kokoM12-1.75 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7145
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.120.0025 kaksipäinen kierretappi, pituus 40 mm, 400 PK
€768.50 /pakkaus