Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1LBE4 Spring Nut Cage Style 8-32, 25PK | AB2DCU

APPROVED VENDOR 1LBE4 jousimutterihäkki, tyyli 8-32, 25PK

Varastossa
Tuote: AB2DCU Malli: 1LBE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätpähkinä
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan0.250 "
Dia / kierteen koko# 8-32
Suorittaa loppuunsinkki
Paneelin paksuus0.025 - 0.063 "
Korkeus0.25 "
MateriaaliJousiteräs
MutteriHäkkimutteri
Rockwellin kovuusC44 - C51
ShapeNeliö
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.02 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHäkkityyli
Leveys0.52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBE4 jousimutterihäkki, tyyli 8-32, 25PK
€22.14 /pakkaus