FABORY L21520.080.0030 Kaksipäinen kierretappi, pituus 40mm, 800PK | CG7XLW 178J69

FABORY L21520.080.0030 kaksipäinen kierretappi, pituus 40 mm, 800 PK

Varastossa
Tuote: CG7XLW Malli: L21520.080.0030Ristiviite: 178J69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€630.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
Pituus40mm
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)10 mm
Kierteen pituus (B)22 mm
Kierteen kokoM8-1.25 mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Kierretangon viimeistelytavallinen
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierteinen sauvan varsiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1588
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L21520.080.0030 kaksipäinen kierretappi, pituus 40 mm, 800 PK
€630.58 /pakkaus