FABORY L12410.100.0001 Lock Nut, M10 x 1.50 Thread Size, Class 10.9, 900PK | CG7XFH 42GH77

FABORY L12410.100.0001 Lukitusmutteri, M10 x 1.50 kierrekoko, luokka 10.9, 900PK

Varastossa
Tuote: CG7XFH Malli: L12410.100.0001Ristiviite: 42GH77

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€246.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 10.9
MutteriNailonistukka
StandardiD985
TyyliNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys asuntojen poikki17.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4644
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L12410.100.0001 Lukitusmutteri, M10 x 1.50 kierrekoko, luokka 10.9, 900PK
€246.03 /pakkaus