FABORY L04114.120.0035 kuusiokantaruuvi, M12 x 1.75 kierrekoko, luokka 10.9, 200PK | CG7UHZ 42GC14

FABORY L04114.120.0035 kuusiokantaruuvi, M12 x 1.75 kierrekoko, luokka 10.9, 200PK

Varastossa
Tuote: CG7UHZ Malli: L04114.120.0035Ristiviite: 42GC14

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€153.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12x1.75
Kiinnittimen viimeistelyKeltainen Passiivinen
Kiinnittimen pituus35
Suorittaa loppuunKeltainen Passiivinen
LuokkaLuokan 10.9
Pään korkeus7 mm
Head TypeHex
pään leveys19 mm
Pituus35mm
Min. Kierteen pituus35 mm
Todistuskuorma830 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.532
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L04114.120.0035 kuusiokantaruuvi, M12 x 1.75 kierrekoko, luokka 10.9, 200PK
€153.22 /pakkaus