FABORY L04110.080.0020 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, Class 10.9, 800PK | CG7UCE 42GA07

FABORY L04110.080.0020 kuusiokantaruuvi, M8 x 1.25 kierrekoko, luokka 10.9, 800PK

Varastossa
Tuote: CG7UCE Malli: L04110.080.0020Ristiviite: 42GA07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€185.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus20
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10.9
Pään korkeus5 mm
Head TypeHex
pään leveys13 mm
Pituus20mm
Min. Kierteen pituus20 mm
Todistuskuorma830 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5238
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L04110.080.0020 kuusiokantaruuvi, M8 x 1.25 kierrekoko, luokka 10.9, 800PK
€185.80 /pakkaus