FABORY L04100.120.0055 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, Class 10.9, 150PK | CG7TRU 42FY63

FABORY L04100.120.0055 kuusiokantaruuvi, M12 x 1.75 kierrekoko, luokka 10.9, 150PK

Varastossa
Tuote: CG7TRU Malli: L04100.120.0055Ristiviite: 42FY63

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€245.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12x1.75
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus55
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10.9
Pään korkeus7 mm
Head TypeHex
pään leveys19 mm
Pituus55mm
Min. Kierteen pituus30 mm
Todistuskuorma830 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3154
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L04100.120.0055 kuusiokantaruuvi, M12 x 1.75 kierrekoko, luokka 10.9, 150PK
€245.36 /pakkaus