FABORY L01210.120.0120 kuusiokantainen ruuvi, M12 x 1.75 kierrekoko, luokka 8.8, 100PK | CG7RQF 156U46

FABORY L01210.120.0120 kuusiokantaruuvi, M12 x 1.75 kierrekoko, luokka 8.8, 100PK

Varastossa
Tuote: CG7RQF Malli: L01210.120.0120Ristiviite: 156U46

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€428.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12x1.75
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus120
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus7.5 mm
Head TypeStandardi
pään leveys19 mm
Pituus120mm
Min. Kierteen pituus120 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2186
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L01210.120.0120 kuusiokantaruuvi, M12 x 1.75 kierrekoko, luokka 8.8, 100PK
€428.79 /pakkaus