FABORY L01000.160.0080 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, luokka 8.8, 60PK | CG7PTH 42FM52

FABORY L01000.160.0080 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, luokka 8.8, 60PK

Varastossa
Tuote: CG7PTH Malli: L01000.160.0080Ristiviite: 42FM52

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€133.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM16x2
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus80
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus10 mm
Head TypeHex
pään leveys24 mm
Pituus80mm
Min. Kierteen pituus38 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC22 - C34
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2264
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L01000.160.0080 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, luokka 8.8, 60PK
€133.49 /pakkaus