FABORY B70411.100.1200 Wedge Anchor, 1-8 Thread Size, Steel Anchor, 1 Inch Anchor Dia., 8PK | CG7PGA 166X54

FABORY B70411.100.1200 kiila-ankkuri, kierrekoko 1-8, teräsankkuri, ankkurin halkaisija 1 tuumaa, 8 PK

Tuote: CG7PGA Malli: B70411.100.1200Ristiviite: 166X54
€286.08 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1"
Ankkurin pituus12 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin4 1 / 2 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus4"
Min. Upotus4 1 / 2 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus3 7 / 8
Kierteen koko1-8
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)15,840
Kiila -ankkurityyppiWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: mutteri ja aluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B70411.100.1200 kiila-ankkuri, kierrekoko 1-8, teräsankkuri, ankkurin halkaisija 1 tuumaa, 8 PK
€286.08 /pakkaus