FABORY B63158.014.0001 kartiomainen ruuviankkuri, 5/16 tuuman porakoko, polyeteeniankkuri, 10150PK | CG7PEF 159H02

FABORY B63158.014.0001 kartiomainen ruuviankkuri, 5/16 tuuman porakoko, polyeteeniankkuri, 10150PK

Tuote: CG7PEF Malli: B63158.014.0001Ristiviite: 159H02
€757.68 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen ruuviankkuri
Ankkurin pituus1 3 / 8 "
Ankkurimateriaalipolyeteeni
Poran koko5 / 16 "
Materiaalipolyeteeni
Ruuvin pituus1 3 / 8 "
Koko# 14 - # 16 x 1-3 / 8 "
TyyliKartiomainen
Kieli Dia.#14 - #16
Seinäankkurin tyyppiOntto seinäankkuri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B63158.014.0001 kartiomainen ruuviankkuri, 5/16 tuuman porakoko, polyeteeniankkuri, 10150PK
€757.68 /pakkaus