FABORY B51500.050.0600 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 1/2 Inch Drill Size, 80PK | CG7MBR 164X58

FABORY B51500.050.0600 Vaunun pultti, 1/2-13 kierrekoko, 18-8 luokka, 1/2 tuuman porakoko, 80 PK

Varastossa
Tuote: CG7MBR Malli: B51500.050.0600Ristiviite: 164X58

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€217.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Poran koko1 / 2 "
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus6
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pää Dia.1.032 "- 1.094"
Pään korkeus0.250 "- 0.270"
Head TypePyöreä
Pituus6 "
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus0.250 "- 0.281"
Neliön leveys0.492 "- 0.515"
StandardiASME B18.5
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.2703
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51500.050.0600 Vaunun pultti, 1/2-13 kierrekoko, 18-8 luokka, 1/2 tuuman porakoko, 80 PK
€217.91 /pakkaus