FABORY B51450.056.0001 Lock Washer, Stainless Steel, 9/16 Inch Size, 0.141 Inch Thick, Helical Regular Type, 1200PK | CG7LYX 42KM71

FABORY B51450.056.0001 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, koko 9/16 tuumaa, paksuus 0.141 tuumaa, tavallinen kierretyyppi, 1200 PK

Varastossa
Tuote: CG7LYX Malli: B51450.056.0001Ristiviite: 42KM71

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,496.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin9 / 16 "
Sisällä Dia.0.564 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.965 "
Koko9 / 16 "
Paksuus0.141 "
TyyppiKierteinen säännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8811
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51450.056.0001 lukkoaluslevy, ruostumaton teräs, koko 9/16 tuumaa, paksuus 0.141 tuumaa, tavallinen kierretyyppi, 1200 PK
€1,496.43 /pakkaus