FABORY B51096.025.0001 Square Nut, 1/4-20 Thread Size, 3025PK | CG7KGC 177V14

FABORY B51096.025.0001 Nelikulmamutteri, 1/4-20 kierrekoko, 3025PK

Varastossa
Tuote: CG7KGC Malli: B51096.025.0001Ristiviite: 177V14

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€692.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus7 / 32 "
MutteriNeliömutteri - säännöllinen
TyyliNeliömutteri - säännöllinen
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9936
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51096.025.0001 Nelikulmamutteri, 1/4-20 kierrekoko, 3025PK
€692.38 /pakkaus