FABORY B51030.031.0062 Socket Head Cap Screw, 5/8 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade, 1300PK | CG7JAE 42KD68

FABORY B51030.031.0062 kantapääruuvi, pituus 5/8 tuumaa, kierrekoko 5/16-18, luokka 18-8, 1300 PK

Tuote: CG7JAE Malli: B51030.031.0062Ristiviite: 42KD68
€466.37 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pää Dia.0.5469 "
Pään korkeus0.1719 "
Head TypePainike
Pituus5 / 8 "
Min. Vetolujuus85,000 - 150,000 psi
Rockwellin kovuusB80 - C32
StandardiASME B18.3, ASTM F879
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.5 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51030.031.0062 kantapääruuvi, pituus 5/8 tuumaa, kierrekoko 5/16-18, luokka 18-8, 1300 PK
€466.37 /pakkaus