FABORY B51010.031.0150 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade, 600PK | CG7HTX 167L74

FABORY B51010.031.0150 Kierrepultti, 5/16-18 kierrekoko, luokka 18-8, 600 PK

Varastossa
Tuote: CG7HTX Malli: B51010.031.0150Ristiviite: 167L74

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus7 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys0.5 "
Pituus1 1 / 2 "
Todistuskuorma85,000 psi
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6975
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51010.031.0150 Kierrepultti, 5/16-18 kierrekoko, luokka 18-8, 600 PK
€237.65 /pakkaus