WHEATON 224981 Näytepullo 2ml Pk 288 | AG6UJH 48H812

WHEATON 224981 Näytepullo 2 ml Pk 288

Tuote: AG6UJH Malli: 224981Ristiviite: 48H812

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko2mL
Sulkeva vuori14B-kumipäällyste
SulkumateriaaliKiinteä yläosa musta fenolinen
VäriKeltainen
Halkaisija12mm
Korkeus38mm
MateriaaliBorosilikaattilasi, tyyppi I
Kaulakoko8-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.64
HS-koodi7017200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ihanteellinen vesinäytteille. Korkit kiinnitettynä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriHalkaisijaKorkeusMateriaaliKaulakokoHinta
WHEATON 224801 näytepullo 2 ml Pk 200 | AG6UEZ 48H649 224801-Poista valinta12mm35mmBorosilkaattilasi8-425€148.60
WHEATON 224811 Näytepullo 2 ml Pk 200 | AG6UFF 48H655 224811-Keltainen12mm35mmBorosilkaattilasi8-425-
Tarjouspyyntö
WHEATON 224821 näytepullo 2 ml Pk 200 | AG6UFJ 48H658 224821-Keltainen15mm28mmBorosilkaattilasi13-425€170.02
WHEATON W224954 näytepullo 2ml Pk 60 | AG6UGD 48H682 W224954Avoin musta fenolihattuKeltainen12mm35mmBorosilkaattilasi8-425€201.38
WHEATON 224881 näytepullo 2ml Pk 288 | AG6UJB 48H806 224881Kiinteä yläosa musta fenolinenPoista valinta12mm38mmBorosilikaattilasi, tyyppi I8-425€287.69
WHEATON W224581 Näytepullo 2ml Pk 288 | AG6UJR 48H820 W224581Kiinteä yläosa musta fenolinenPoista valinta12mm38mmBorosilikaattilasi, tyyppi I8-425€580.41
WHEATON W224606 näytepullo 2 ml Pk 200 | AG6UKD 48H831 W224606Kiinteä yläosa musta fenolinenPoista valinta15mm31mmBorosilikaattilasi, tyyppi I13-425-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 224981 Näytepullo 2 ml Pk 288