FABORY B51000.043.0300 Hex Head Cap Screw, 7/16-14 Thread Size, 18-8 Grade, 150PK | CG7HEU 42JZ36

FABORY B51000.043.0300 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 7/16-14, luokka 18-8, 150 PK

Varastossa
Tuote: CG7HEU Malli: B51000.043.0300Ristiviite: 42JZ36

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€223.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus9 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys0.625 "
Pituus3 "
Min. Kierteen pituus1 1/8 tuumaa
Rockwellin kovuusB80 - C32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5688
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51000.043.0300 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 7/16-14, luokka 18-8, 150 PK
€223.93 /pakkaus