FABORY B38213.025.0100 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.0625 tuumaa, 2400 PK | CG7FTM 156D11

FABORY B38213.025.0100 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.0625 tuumaa, 2400 PK

Varastossa
Tuote: CG7FTM Malli: B38213.025.0100Ristiviite: 156D11

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€210.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
StandardiASME B18.21.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.0625 "
Paksuustoleranssi+0.08 "/-0.047"
Pesin sisällä Dia.9 / 32 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaVähän hiiltä
Aluslevy OD1"
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2825
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38213.025.0100 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.0625 tuumaa, 2400 PK
€210.00 /pakkaus