SPILFYTER DB-7200BX Universal Sorbent Pad - Pakkaus 200 | AC6NDN 35T184

SPILFYTER DB-7200BX yleiskäyttöinen sorbenttityyny - 200 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6NDN Malli: DB-7200BXRistiviite: 35T184

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€223.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen imukykyinen tyyny
ImeytymispainoKeskipaino
VäriHarmaa
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus18 "
Materiaali1 Ply
rei'ityksiäKeskellä pitkin leveyttä
Absorboitu määrä / kg.46 gal.
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.485
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)53.98
Laivan leveys (cm)43.82
HS-koodi5603110090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER DB-7200BX yleiskäyttöinen sorbenttityyny - 200 kappaleen pakkaus
€223.87 / yksikkö