FABORY B38131.031.0001 Uss Washer, 0.083 Inch Thickness, 1900PK | CG7FLH 54FW21

FABORY B38131.031.0001 Uss-aluslevy, paksuus 0.083 tuumaa, 1900 PK

Varastossa
Tuote: CG7FLH Malli: B38131.031.0001Ristiviite: 54FW21

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€202.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelySinkki keltainen
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.083 "
Pesin sisällä Dia.3 / 8 "
Aluslevyn materiaaliTeräs
Pesimen materiaaliluokkaKarkaistun kautta
Aluslevy OD7 / 8 "
Aluslevyn tyyppiUSS tyypin A leveä tasainen aluslaatta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6134
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B38131.031.0001 Uss-aluslevy, paksuus 0.083 tuumaa, 1900 PK
€202.69 /pakkaus