Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 20810 Tool Wrap 50 jalkaa 309 Ss | AE7EHA 5XE79

PRECISION BRAND 20810 Työkalun kääri 50 jalkaa 309 s

Varastossa
Tuote: AE7EHA Malli: 20810Ristiviite: 5XE79

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€428.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun kääriminen
ToimintoAuttaa suojautumaan mittakaavalta ja oksidien muodostumiselta ilmakehän uunin lämpökäsittelyn aikana, suojaa ilman kovettuvien työkaluterästen pintaa, luo ilmatiiviin kirjekuoren osan ympärille, voidaan käyttää uuneissa enintään 2240 astetta F
Pituus50ft.
MateriaaliTyyppi 309, pehmeä hehkutettu, ruostumaton teräs
Maks. Lämpötila2240 F
Paksuus0.002 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7220201080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoPituusMateriaaliMaks. LämpötilaLeveysHinta
TARKKUUSMERKKI 20310 Tool Wrap 50 Feet 321 Ss | AE7EBK 5XB94 20310Auttaa suojautumaan mittakaavalta ja oksidien muodostumiselta ilmakehän uunin lämpökäsittelyn aikana, suojaa ilman kovettuvien työkaluterästen pintaa, luo ilmatiiviin kirjekuoren osan ympärille, voidaan käyttää uuneissa enintään 2000 astetta F50ft.Tyyppi 321, pehmeä hehkutettu, ruostumaton teräs2000 F12 "€408.87
TARKKUUSMERKKI 20410 Tool Wrap 100 jalkaa 321 Ss | AE7EGX 5XE76 20410Auttaa suojautumaan mittakaavalta ja oksidien muodostumiselta ilmakehän uunin lämpökäsittelyn aikana, suojaa ilman kovettuvien työkaluterästen pintaa, luo ilmatiiviin kirjekuoren osan ympärille, voidaan käyttää uuneissa enintään 2000 astetta F100ft.Tyyppi 321, pehmeä hehkutettu, ruostumaton teräs2000 F12 "€844.37
TARKKA MERKKI 20610 Työkalukääre 50 jalkaa 309 s | AE7EGY 5XE77 20610Auttaa suojautumaan mittakaavalta ja oksidien muodostumiselta ilmakehän uunin lämpökäsittelyn aikana, suojaa ilman kovettuvien työkaluterästen pintaa, luo ilmatiiviin kirjekuoren osan ympärille, voidaan käyttää uuneissa enintään 2240 astetta F50ft.Tyyppi 309, pehmeä hehkutettu, ruostumaton teräs2240 F24 "€1,040.55
TARKKUUSMERKKI 20710 Tool Wrap 100 jalkaa 309 Ss AE7EGZ 5XE78 20710Auttaa suojautumaan mittakaavalta ja oksidien muodostumiselta ilmakehän uunin lämpökäsittelyn aikana, suojaa ilman kovettuvien työkaluterästen pintaa, luo ilmatiiviin kirjekuoren osan ympärille, voidaan käyttää uuneissa enintään 2240 astetta F100ft.Tyyppi 309, pehmeä hehkutettu, ruostumaton teräs2240 F24 "€1,931.96
PRECISION BRAND 20910 Tool Wrap 100 jalkaa 309 Ss | AE7EHB 5XE80 20910Auttaa suojautumaan mittakaavalta ja oksidien muodostumiselta ilmakehän uunin lämpökäsittelyn aikana, suojaa ilman kovettuvien työkaluterästen pintaa, luo ilmatiiviin kirjekuoren osan ympärille, voidaan käyttää uuneissa enintään 2240 astetta F100ft.Tyyppi 309, pehmeä hehkutettu, ruostumaton teräs2240 F12 "€980.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 20810 Työkalun kääri 50 jalkaa 309 s
€428.36 / yksikkö