FABORY B31830.013.0125 Itseporautuva kierreruuvi, pituus 1-1/4 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, #6-20 kierre, 5800PK | CG7DVT 156F90

FABORY B31830.013.0125 Itseporautuva kierreruuvi, pituus 1-1/4 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, #6-20 kierre, 5800PK

Varastossa
Tuote: CG7DVT Malli: B31830.013.0125Ristiviite: 156F90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€203.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#2
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.238 "- 0.262"
Head TypeTasainen
Pituus1 1 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 6-20
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9544
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itseporaavaan ruuvitalttapäähän CSK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B31830.013.0125 Itseporautuva kierreruuvi, pituus 1-1/4 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, #6-20 kierre, 5800PK
€203.83 /pakkaus