FABORY B31820.019.0075 Self Drilling Screw, 3/4 Inch Length, Case Hardened Steel, #10-16 Thread Size, 3700PK | CG7DVH 156F73

FABORY B31820.019.0075 Itseporautuva ruuvi, pituus 3/4 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, #10-16 kierrekoko, 3700PK

Varastossa
Tuote: CG7DVH Malli: B31820.019.0075Ristiviite: 156F73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€281.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.235 vuonna
Porakohdan koko#2
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.373 "- 0.357"
Pään korkeus0.133 "- 0.122"
Head TypeLeipä
Pituus3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 10-16
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9477
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erilaisten materiaalien kiinnittämiseen metalliin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B31820.019.0075 Itseporautuva ruuvi, pituus 3/4 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, #10-16 kierrekoko, 3700PK
€281.31 /pakkaus