Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 39DZ90 Kiinteä niittisinkitty sinkitty 1-1 / 2 tuuman pituus | AH8ZXR

GRAINGER 39DZ90 kiinteä niittihappi, sinkitty 1-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8ZXR Malli: 39DZ90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niittihihna
Suorittaa loppuunsinkki
Hasp-tyyliTavanomainen
Maks. Sakkeli Dia.5 / 16 "
Niittityyppikiinteä
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haipan materiaali: Teräs
    • Haipan pituus: 4-1 / 2 "
    • Hasp korkeus: 1-1 / 16 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
GRAINGER 39DZ88 Kiinteä niitti, sinkitty, sinkitty 1 tuuman pituus | AH8ZXP 39DZ881"€2.34
GRAINGER 39DZ89 Kiinteä niittisinkitty sinkitty pinnoite 1-1 / 2 tuumaa | AH8ZXQ 39DZ891.5 "€3.44
GRAINGER 39DZ91 Kiinteä niitti, sinkitty, sinkitty 1-3/4 tuuman pituus | AH8ZXT 39DZ911.88 "€5.70
GRAINGER 39DZ92 Kiinteä niittisinkitty sinkitty 1-1 / 2 tuuman pituus | AH8ZXU 39DZ921.5 "€5.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 39DZ90 kiinteä niittihappi, sinkitty 1-1/2 tuuman pituus
€3.74 / yksikkö