FABORY B31810.025.0300 Self Drilling Tapping Screw, 3 Inch Length, Hardened Steel, 1/4-14 Thread Size, 700PK | CG7DUU 156F86

FABORY B31810.025.0300 Itseporautuva kierreruuvi, pituus 3 tuumaa, karkaistu teräs, kierrekoko 1/4-14, 700PK

Varastossa
Tuote: CG7DUU Malli: B31810.025.0300Ristiviite: 156F86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€269.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#3
Drive TypeHex
Kuljettajan koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.305 "- 0.312"
Pään korkeus0.172 "- 0.190"
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.367 - 0.375 "
Pituus3"
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-14
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2087
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itseporautuva ruuvi kuusioaluslevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B31810.025.0300 Itseporautuva kierreruuvi, pituus 3 tuumaa, karkaistu teräs, kierrekoko 1/4-14, 700PK
€269.67 /pakkaus