FABORY B30537.012.0112 Wall Anchor, 5/16 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 1900PK | CG7DRN 159G93

FABORY B30537.012.0112 Seinäankkuri, 5/16 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 1900PK

Tuote: CG7DRN Malli: B30537.012.0112Ristiviite: 159G93
€656.73 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
Ankkurin pituus1"
AnkkurimateriaaliHiiliteräs
Poran koko5 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Ruuvin pituus1"
RuuvityyppiPhillips
Koko# 6 x 1 tuumaa
TyyliHolkki
Kieli Dia.M4
Lopullinen jännitys (paunaa)66 paunaa.
Seinäankkurin tyyppiOntto seinäankkuri
Seinämän paksuus1/8 "- 1/2"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30537.012.0112 Seinäankkuri, 5/16 tuuman porakoko, hiiliteräsankkuri, 1900PK
€656.73 /pakkaus