Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 861-5000-60 kovametallisylinteri 12 tuumaa | AH3ZYH 33ZV12

OSG 861-5000-60 kovametalliporan sylinteri 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3ZYH Malli: 861-5000-60Ristiviite: 33ZV12

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus25mm
Maks. Kierrosluku55,000
Kokonaispituus6"
Varren materiaaliHSS
Varren koko6"
Muotosylinteri
Kaupan numeroSA-5L6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)1.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 861-3750 kovametalliporan sylinteri 3/8 tuumaa | AH3ZYE 33ZV09 861-37503 / 8 "3 / 4 "63,0001 / 4 "SA-3L6€55.52
OSG 861-3750-60 Carbide Bur Cylinder 9 tuumaa | AH3ZYF 33ZV10 861-3750-609.00mm19mm65,0006"SA-3L6€55.28
OSG 861-5000 kovametalliporan sylinteri 1/2 tuumaa | AH3ZYG 33ZV11 861-50001 / 2 "1"50,0001 / 4 "SA-5L6€88.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 861-5000-60 kovametalliporan sylinteri 12 tuumaa
€86.42 / yksikkö