FABORY B30532.000.0001 Seinäankkuri, yhdistelmäpää Phillips/uraruuvityyppi, Zamac-ankkuri, 2500PK | CG7DRK 159H16

FABORY B30532.000.0001 seinäankkuri, yhdistelmäpää Phillips/uraruuvityyppi, Zamac-ankkuri, 2500PK

Tuote: CG7DRK Malli: B30532.000.0001Ristiviite: 159H16
€1,444.30 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäankkuri
Ankkurin pituus1 5 / 16 "
AnkkurimateriaaliZamac
Poran koko#6 - #10
Grip-alue3/8 - 1 "
MateriaaliZamac
Min. Reiän syvyys3 / 4 vuonna
Ruuvin pituus1 1 / 2 "
RuuvityyppiYhdistetty pää Phillips / ura
Koko# 6 - # 10 x 1-5 / 16 "
TyyliItseporautuvat
Kieli Dia.#6 - #10
Seinäankkurin tyyppiKipsilevyn ankkuri
Seinämän paksuus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30532.000.0001 seinäankkuri, yhdistelmäpää Phillips/uraruuvityyppi, Zamac-ankkuri, 2500PK
€1,444.30 /pakkaus