FABORY B30251.019.0200 Kansiruuvi, pituus 2 tuumaa, teräs, koko #10, 2000PK | CG7DQZ 159G83

FABORY B30251.019.0200 Kansiruuvi, pituus 2 tuumaa, teräs, koko #10, 2000PK

Varastossa
Tuote: CG7DQZ Malli: B30251.019.0200Ristiviite: 159G83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€257.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen ruuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT20
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Head TypeToitottaa
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9207
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannenrakennukseen ja yleiseen puurakentamiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30251.019.0200 Kansiruuvi, pituus 2 tuumaa, teräs, koko #10, 2000PK
€257.21 /pakkaus