FABORY B30250.016.0300 Kansiruuvi, 3 tuuman pituus, 305 ruostumaton teräs, #8 koko, 1800PK | CG7DQL 159G71

FABORY B30250.016.0300 Kansiruuvi, pituus 3 tuumaa, 305 ruostumaton teräs, koko #8, 1800PK

Varastossa
Tuote: CG7DQL Malli: B30250.016.0300Ristiviite: 159G71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,133.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen ruuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT20
Suorittaa loppuuntavallinen
Head TypeToitottaa
Pituus3"
Materiaali305 Ruostumaton teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.225
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannenrakennukseen ja yleiseen puurakentamiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30250.016.0300 Kansiruuvi, pituus 3 tuumaa, 305 ruostumaton teräs, koko #8, 1800PK
€1,133.66 /pakkaus