TRITAN GEH 120ES 2RS Pallomainen liukulaakeri, halkaisija 120 mm, ulkohalkaisija 210 mm, ulkorengas 70 mm | CU7ABG 803AU7

TRITAN GEH 120ES 2RS pallomainen liukulaakeri, halkaisija 120 mm, ulkohalkaisija 210 mm, ulkorengas 70 mm

Varastossa
Tuote: CU7ABG Malli: GEH 120ES 2RSRistiviite: 803AU7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,072.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen liukulaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.139
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN GEH 120ES 2RS pallomainen liukulaakeri, halkaisija 120 mm, ulkohalkaisija 210 mm, ulkorengas 70 mm
€4,072.15 / yksikkö