FABORY B25140.019.0300 Puuruuvi, pituus 3 tuumaa, teräs, #10 koko, 1400PK | CG7CYN 163P25

FABORY B25140.019.0300 Puuruuvi, 3 tuuman pituus, teräs, koko #10, 1400PK

Varastossa
Tuote: CG7CYN Malli: B25140.019.0300Ristiviite: 163P25

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€368.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.34 "
Pään korkeus0.116 "
Head TypeTasainen
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0557
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B25140.019.0300 Puuruuvi, 3 tuuman pituus, teräs, koko #10, 1400PK
€368.55 /pakkaus